pagina iniziale

Metz - MEZ130A08-AP29-E UTP 1HE 24 port Patchfeld Cat.5e punch d - 130A08-AP29-E

copiacopia
Metz - MEZ130A08-AP29-E UTP 1HE 24 port Patchfeld Cat.5e punch d

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

  • Categoria - 5e

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184169833

Codice prodotto

MEZ130A08-AP29-E

Cod. produttore

130A08-AP29-E

Produttore

MEZ

Numero di prese/prese mobili:

24

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Categoria:

5e

Tipo di collegamento:

LSA

Numero di unità di altezza (UA):

1

Colore:

Nero

Numero RAL:

0

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

27.4 mm