pagina iniziale

Metz - MEZ1309471002KI IP44 SG UP-GehAuse Keystone rw - 1309471002KI

copiacopia
Metz - MEZ1309471002KI IP44 SG UP-GehAuse Keystone rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004989613

Codice prodotto

MEZ1309471002KI

Cod. produttore

1309471002KI

Produttore

MEZ

Mit zwei Schlusseln und gleich schlie?endem Schloss (gleiche Schlosser und Schlussel), Gehauseklappe plombierbar , IP-Schutzklassen getestet ohne abgehende Komponenten. Die Schutzklasse kann durch den Anschluss von Komponenten abweichen. Modul Einbauausschnitt: Keystone, Aufnahme von zwei Einzelmodulen nach Wahl (RJ45, LWL-LC, LWL-ST, KOAX) als Zubehor erhaltlich.Klappdeckel schlie?t vollstandig, auch bei eingesteckten Patchkabeln.Klappdeckel im geoffneten Zustand feststellbar, Gehause aus UV-witterungsbestandigem und bruchfestem thermoplastischen Kunststoff PC/ASA, Mit gut sichtbarem Beschriftungsfeld, Farbe: reinwei? (RAL 9010), Kabelverschraubungen als Zubehor erhaltlich, Lieferung erfolgt ohne Module.