pagina iniziale

Metz - MEZ1309470002KI IP44 SG AP-GehAuse Keystone rw - 1309470002KI

copiacopia
Metz - MEZ1309470002KI IP44 SG AP-GehAuse Keystone rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004989446

Codice prodotto

MEZ1309470002KI

Cod. produttore

1309470002KI

Produttore

MEZ

Mit zwei Schlusseln und gleich schlie?endem Schloss (gleiche Schlosser und Schlussel), Gehauseklappe plombierbar, Schutzart IP44, geschutzt gegen allseitiges Spritzwasser und das Eindringen von Festkorpern mit einer Gro?e von mehr als 1 mm. IP-Schutzklassen getestet ohne abgehende Komponenten. Die Schutzklasse kann durch den Anschluss von Komponenten abweichen.Modul Einbauausschnitt: Keystone, Aufnahme von zwei Einzelmodulen nach Wahl (RJ45, LWL-LC, LWL-ST, KOAX) als Zubehor erhaltlich.Klappdeckel schlie?t vollstandig, auch bei eingesteckten Patchkabeln, Klappdeckel im geoffneten Zustand feststellbar, Gehause aus UV-witterungsbestandigem und bruchfestem thermoplastischen Kunststoff PC/ASA, Mit gut sichtbarem Beschriftungsfeld, Kabelzufuhrung fur ein oderzwei Kabel ist um 90 Grad drehbar.Farbe: reinwei? (RAL 9010), Kabelverschraubungen als Zubehor erhaltlich, Lieferung erfolgt ohne Module und Schrauben fur die Aufputz-Montage.