pagina iniziale

Metz - MEZ1309310601-E E-DATsubway 6x8(8) GB3 PW - 1309310601-E

copiacopia
Metz - MEZ1309310601-E E-DATsubway 6x8(8) GB3 PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106289

Codice prodotto

MEZ1309310601-E

Cod. produttore

1309310601-E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

6

Numero RAL:

1013

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

sì

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

sì

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Clip

Con protezione polvere:

sì

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

no

Larghezza dell'apparecchio:

208 mm

Altezza dell'apparecchio:

73 mm

Profondità dell'apparecchio:

54.5 mm