pagina iniziale

Metz - MEZ1309300001-E Subway Unterflureinheit GB2 schwarz unbe - 1309300001-E

copiacopia
Metz - MEZ1309300001-E Subway Unterflureinheit GB2 schwarz unbe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • A parete - no

  • Montaggio a incasso - no

  • Installazione in canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106227

Codice prodotto

MEZ1309300001-E

Cod. produttore

1309300001-E

Produttore

MEZ

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP00

A parete:

no

Montaggio a incasso:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base

Con prese/prese mobili:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

no

Larghezza dell'apparecchio:

165 mm

Altezza dell'apparecchio:

92 mm

Profondità dell'apparecchio:

43 mm