pagina iniziale

Metz - MEZ130924-E E-DATmodul 48x8(8) 1,5 HE Patchfeld Cat. - 130924-E

copiacopia
Metz - MEZ130924-E E-DATmodul 48x8(8) 1,5 HE Patchfeld Cat.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 48

  • Categoria - 6A

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 48

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106210

Codice prodotto

MEZ130924-E

Cod. produttore

130924-E

Produttore

MEZ

Numero di prese/prese mobili:

48

Categoria:

6A

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per numero di prese/prese mobili:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

sì

Colore:

Argento

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1.5

Altezza:

65.8 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

92.5 mm