pagina iniziale

Metz - MEZ1309192402KE Keystone Anschlussdose US-Style 6 P unbe - 1309192402KE

copiacopia
Metz - MEZ1309192402KE Keystone Anschlussdose US-Style 6 P unbe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • A parete - no

  • Montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184140894

Codice prodotto

MEZ1309192402KE

Cod. produttore

1309192402KE

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura piena

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

6

Numero RAL:

9010

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

no

Larghezza dell'apparecchio:

69.9 mm

Altezza dell'apparecchio:

114.4 mm

Profondità dell'apparecchio:

10 mm