pagina iniziale

Metz - MEZ1309160002-E Modul Anschlussdose AP3 Port unbest rein - 1309160002-E

copiacopia
Metz - MEZ1309160002-E Modul Anschlussdose AP3 Port unbest rein

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • A parete - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184106043

Codice prodotto

MEZ1309160002-E

Cod. produttore

1309160002-E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

sì

Montaggio a incasso:

no

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

3

Numero RAL:

9010

Tipo di collegamento:

Altro

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

no

Larghezza dell'apparecchio:

85 mm

Altezza dell'apparecchio:

85 mm

Profondità dell'apparecchio:

43 mm