pagina iniziale

Metz - MEZ1309150002KE Keystone Anschlussdose AP 2 Port unbestA - 1309150002KE

copiacopia
Metz - MEZ1309150002KE Keystone Anschlussdose AP 2 Port unbestA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • A parete - sì

  • Montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184142805

Codice prodotto

MEZ1309150002KE

Cod. produttore

1309150002KE

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

sì

Montaggio a incasso:

no

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Numero RAL:

9010

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Con protezione polvere:

sì

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

63.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

65 mm

Profondità dell'apparecchio:

30 mm