pagina iniziale

Metz - MEZ130914J4502KE Keystone Anschlussdose 45x45 mm 1 Port u - 130914J4502KE

copiacopia
Metz - MEZ130914J4502KE Keystone Anschlussdose 45x45 mm 1 Port u

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • A parete - no

  • Montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184140979

Codice prodotto

MEZ130914J4502KE

Cod. produttore

130914J4502KE

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura piena

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

9010

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Con protezione polvere:

sì

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

27 mm