Metz - MEZ1309141102-E E-DAT Modul Anschlussdose 1-fach UPk lee - 1309141102-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Montaggio a incasso - sì
Installazione in canale - sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Avvitare
Confezione
1 PZ
EAN
4250184105923
Codice prodotto
MEZ1309141102-E
Cod. produttore
1309141102-E
Produttore
MEZ
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Compatibile con coperture di terze parti:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Direzione di uscita:
Obliquo
Con protezione polvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
69.9 mm
Altezza dell'apparecchio:
69.9 mm
Profondità dell'apparecchio:
21.2 mm