Metz - MEZ130886-0203-E UAE 50x8 Cat.3 Patchfeld Stahlblech schw - 130886-0203-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 50
Adatto per numero di prese/prese mobili - 50
Tipo di connettore - RJ45 8(4)
Schermato - no
Categoria - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4250184142560
Codice prodotto
MEZ130886-0203-E
Cod. produttore
130886-0203-E
Produttore
MEZ
Numero di prese/prese mobili:
50
Adatto per numero di prese/prese mobili:
50
Tipo di connettore:
RJ45 8(4)
Schermato:
no
Categoria:
3
Tipo di collegamento:
LSA
Numero di unità di altezza (UA):
1
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
172 mm


