pagina iniziale

Metz - MEZ130856-E E-DAT C6 Patchfeld 24X8(8) 1HE mod LSA - 130856-E

copiacopia
Metz - MEZ130856-E E-DAT C6 Patchfeld 24X8(8) 1HE mod LSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Categoria - 6

  • Tipo di collegamento - LSA

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184111740

Codice prodotto

MEZ130856-E

Cod. produttore

130856-E

Produttore

MEZ

Numero di prese/prese mobili:

24

Categoria:

6

Tipo di collegamento:

LSA

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

sì

Colore:

Argento

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

103.3 mm