pagina iniziale

Metz - MEZ130855C-E E-DAT C6A Patchpanel 19'' Kat.6A 24xRJ45 - 130855C-E

copiacopia
Metz - MEZ130855C-E E-DAT C6A Patchpanel 19'' Kat.6A 24xRJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Categoria - 6A

  • Tipo di collegamento - LSA

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184118572

Codice prodotto

MEZ130855C-E

Cod. produttore

130855C-E

Produttore

MEZ

Numero di prese/prese mobili:

24

Categoria:

6A

Tipo di collegamento:

LSA

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

sì

Colore:

Argento

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

90.5 mm