pagina iniziale

Metz - MEZ130854C-29-E E-DAT C6A 24 Port Patchfeld 0,5HE LSA sc - 130854C-29-E

copiacopia
Metz - MEZ130854C-29-E E-DAT C6A 24 Port Patchfeld 0,5HE LSA sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Categoria - 6A

  • Tipo di collegamento - LSA

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184195542

Codice prodotto

MEZ130854C-29-E

Cod. produttore

130854C-29-E

Produttore

MEZ

Numero di prese/prese mobili:

24

Categoria:

6A

Tipo di collegamento:

LSA

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

sì

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

0.5

Numero RAL:

9011

Altezza:

22.3 mm

Larghezza:

482.5 mm

Profondità:

134.5 mm