pagina iniziale

Metz - MEZ13084C2044-E Patchkabel Cat.6A AWG 27, 2,0 m blau, cU - 13084C2044-E

copiacopia
Metz - MEZ13084C2044-E Patchkabel Cat.6A AWG 27, 2,0 m blau, cU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4251122198533

Codice prodotto

MEZ13084C2044-E

Cod. produttore

13084C2044-E

Produttore

MEZ

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Blu

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Blu

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

27