pagina iniziale

Metz - MEZ130845B088-E Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF - 130845B088-E

copiacopia
Metz - MEZ130845B088-E Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 20 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184133285

Codice prodotto

MEZ130845B088-E

Cod. produttore

130845B088-E

Produttore

MEZ

Tipo di cavo:

S/FTP

Categoria:

6A

Lunghezza:

20 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Bianco

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1