pagina iniziale

Metz - MEZ130845B002-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 20,0 m violett- - 130845B002-E

copiacopia
Metz - MEZ130845B002-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 20,0 m violett-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 20 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394635309

Codice prodotto

MEZ130845B002-E

Cod. produttore

130845B002-E

Produttore

MEZ

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

20 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

26