Metz - MEZ130845A333-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSOH - 130845A333-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 13 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4250184188810
Codice prodotto
MEZ130845A333-E
Cod. produttore
130845A333-E
Produttore
MEZ
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
13 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
sì
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
26


