EURO 2000 - RACCORDO AM RP MF 43-49,5 FIL GAS 2' 50010-TR.250 - 50010-TR.250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di filettatura - filettatura gas
per diametro cavo - 43÷48.5 mm
Materiale - metallo
grado di protezione (IP) - IP68
colore - altri
Confezione
1 PZ
EAN
8055186984448
Codice prodotto
E950010-TR.250
Cod. produttore
50010-TR.250
Produttore
URO50010-TR.250
tipo di filettatura:
filettatura gas
per diametro cavo:
43÷48.5 mm
Materiale:
metallo
grado di protezione (IP):
IP68
colore:
altri
esecuzione EMC:
No
esecuzione antideflagrante testata:
No
con controdado:
No
lunghezza della filettatura:
14 mm
inserto di tenuta multiplo:
No
Per zona ex-gas:
senza
Tipologia:
diritto
con alette bloccacavo:
No
raccordo a vite divisibile:
Sì
qualità del materiale:
ottone
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
2 pollici
tipo di guarnizione:
guarnizione anulare
innesto a scatto in apertura:
No
protezione contro la piegatura:
No
Per zona ex-polvere:
senza
raccordo a vite cavo piatto:
No
senza alogeni:
Sì
antiurto:
Sì
schermato:
No
temperatura di impiego:
-40÷105 °C
apertura di chiave:
77 mm
Trattamento superficie:
nichelato
rinforzato con fibra di vetro:
No
cavi armati:
No
passo della filettatura:
2.309 mm
misura angolare dell\'esagono:
74 mm




