pagina iniziale

Metz - MEZ1308458000-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF - 1308458000-E

copiacopia
Metz - MEZ1308458000-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 8 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184154013

Codice prodotto

MEZ1308458000-E

Cod. produttore

1308458000-E

Produttore

MEZ

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

8 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Nero

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

26