pagina iniziale

Metz - MEZ1308457077-E Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF - 1308457077-E

copiacopia
Metz - MEZ1308457077-E Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 7 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184117292

Codice prodotto

MEZ1308457077-E

Cod. produttore

1308457077-E

Produttore

MEZ

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

7 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Giallo

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Giallo

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

26