pagina iniziale

Metz - MEZ1308456566-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 6,5 m rot - 1308456566-E

copiacopia
Metz - MEZ1308456566-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 6,5 m rot

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 6.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394619491

Codice prodotto

MEZ1308456566-E

Cod. produttore

1308456566-E

Produttore

MEZ

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

6.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Rosso

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Rosso

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

26