Metz - MEZ1308455566-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26S/FTP LSHF 5 - 1308455566-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 5.5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4251122198359
Codice prodotto
MEZ1308455566-E
Cod. produttore
1308455566-E
Produttore
MEZ
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
5.5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Rosso
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
sì
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Rosso
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
26


