pagina iniziale

Metz - MEZ1308452044CE Crossover RJ45 AWG26 S/FTPLSHF 2,0 m bla - 1308452044CE

copiacopia
Metz - MEZ1308452044CE Crossover RJ45 AWG26 S/FTPLSHF 2,0 m bla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184170648

Codice prodotto

MEZ1308452044CE

Cod. produttore

1308452044CE

Produttore

MEZ

Tipo di cavo:

S/FTP

Categoria:

6A

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Blu

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Blu

Esecuzione resistente alla fiamma:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

Incrociato