pagina iniziale

Metz - MEZ1308427032143 Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG - 1308427032143

copiacopia
Metz - MEZ1308427032143 Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 16

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Altro

  • Categoria - 7

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4250184175278

Codice prodotto

MEZ1308427032143

Cod. produttore

1308427032143

Produttore

MEZ

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

16

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

7

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.56 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

23

Numero di elementi del trefolo:

8

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Armatura:

Senza

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

109.2 kg/km

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

40 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

79 %