pagina iniziale

Metz - MEZ130829-4301-I Aufputzrahmen 43x85x85 mm PW RAL1310 - 130829-4301-I

copiacopia
Metz - MEZ130829-4301-I Aufputzrahmen 43x85x85 mm PW RAL1310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Telaio apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184136750

Codice prodotto

MEZ130829-4301-I

Cod. produttore

130829-4301-I

Produttore

MEZ

Composizione:

Telaio apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Quadrato

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

sì

Numero moduli da frutto:

1

Grado di protezione (IP):

IP00

Codice RAL (simile):

1013

Con cavo in ingresso:

no

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

sì

Antiurto:

no

adatto per apparecchi di larghezza max.:

85 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

85 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

43 mm