Metz - MEZ1307370002-I E-DAT C68(8) AP rw - 1307370002-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Montaggio a incasso - no
Installazione in canale - sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Avvitare
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4250184102533
Codice prodotto
MEZ1307370002-I
Cod. produttore
1307370002-I
Produttore
MEZ
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
no
Installazione in canale:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Categoria:
6
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Tipo di collegamento:
LSA
Prese schermate:
sì
Scatola schermata:
sì
Collegamento di terra separato:
sì
Con etichetta:
sì
Compatibile con coperture di terze parti:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
sì
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Vite
Direzione di uscita:
Obliquo
Con protezione polvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
85 mm
Altezza dell'apparecchio:
85 mm
Profondità dell'apparecchio:
43 mm