pagina iniziale

Metz - MEZ110930 Ethernet-IO Datenlogger/Controller M-Bus - 110930

copiacopia
Metz - MEZ110930 Ethernet-IO Datenlogger/Controller M-Bus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Ethernet

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Colore - Grigio

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394613079

Codice prodotto

MEZ110930

Cod. produttore

110930

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Ethernet

Tipo di montaggio:

AMD

Colore:

Grigio

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

7

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Con campo per dicitura:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60.81 mm