Metz - MEZ110904 Ethernet-IO Datenlogger/Controller BACne - 110904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251394629858
Codice prodotto
MEZ110904
Cod. produttore
110904
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Contatore energetico
Tipo di collegamento:
Diretto
Potenza reattiva:
no
Omologazione secondo PTB:
no
Interfaccia d'impulso S0:
Più
Commutazione tariffa:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
60.81 mm


