pagina iniziale

Metz - MEZ11088913 BMT-SI4 BACnet MS/TP - 11088913

copiacopia
Metz - MEZ11088913 BMT-SI4 BACnet MS/TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero di ingressi - 4

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184160991

Codice prodotto

MEZ11088913

Cod. produttore

11088913

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero di ingressi:

4

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

2

Radio bidirezionale:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm