pagina iniziale

Metz - MEZ11086313 LF-DI230 LON - 11086313

copiacopia
Metz - MEZ11086313 LF-DI230 LON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero di ingressi - 4

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184146988

Codice prodotto

MEZ11086313

Cod. produttore

11086313

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero di ingressi:

4

Tipo di montaggio:

AMD

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

2

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm