pagina iniziale

Metz - MEZ11086213 LF-TO4 LON - 11086213

copiacopia
Metz - MEZ11086213 LF-TO4 LON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Corrente nominale - 0.8 A

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184146995

Codice prodotto

MEZ11086213

Cod. produttore

11086213

Produttore

MEZ

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Corrente nominale:

0.8 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

2

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

0.8 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

24 W

Tensione d'esercizio nominale:

24...24 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no