pagina iniziale

Metz - MEZ11086105IP LF-TI-IP FT5000 - 11086105IP

copiacopia
Metz - MEZ11086105IP LF-TI-IP FT5000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di canali d'ingresso - 2

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184135838

Codice prodotto

MEZ11086105IP

Cod. produttore

11086105IP

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di canali d'ingresso:

2

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Telecomando possibile:

no

Ethernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comandare LED:

sì

Con indicatore a LED:

no

Comando locale/manuale:

no

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero di ingressi:

4

Carico C:

no

Numero di canali d'uscita:

4

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Funzione commutazione:

sì

Varie fasi collegabili:

no

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65