pagina iniziale

Metz - MEZ1108521321IP LF-DO4-IP FT5000 - 1108521321IP

copiacopia
Metz - MEZ1108521321IP LF-DO4-IP FT5000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Corrente nominale - 10 A

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184135722

Codice prodotto

MEZ1108521321IP

Cod. produttore

1108521321IP

Produttore

MEZ

Tipo di montaggio:

A parete

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Corrente nominale:

10 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

no

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

10 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

24 W

Tensione d'esercizio nominale:

24...24 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40.7 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no