pagina iniziale

Metz - MEZ110851131970 LF-F-DI10 LON - 110851131970

copiacopia
Metz - MEZ110851131970 LF-F-DI10 LON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero di ingressi - 10

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Tensione d'ingresso - 24...24 V

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394620541

Codice prodotto

MEZ110851131970

Cod. produttore

110851131970

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero di ingressi:

10

Tipo di montaggio:

AMD

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

2

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm