pagina iniziale

Metz - MEZ110836132170 MR-F-DO4 Modbus RTU - 110836132170

copiacopia
Metz - MEZ110836132170 MR-F-DO4 Modbus RTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Corrente nominale - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4251394620596

Codice prodotto

MEZ110836132170

Cod. produttore

110836132170

Produttore

MEZ

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Altri sistemi bus:

Altro

Corrente nominale:

5 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

2

Con indicatore a LED:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

24...24 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no