pagina iniziale

Metz - MEZ1108351302 MR-AO4 Modbus RTU - 1108351302

copiacopia
Metz - MEZ1108351302 MR-AO4 Modbus RTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Tipologia - Modulo base

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184135654

Codice prodotto

MEZ1108351302

Cod. produttore

1108351302

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Tipologia:

Modulo base

Numero di uscite:

4

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

Tensione d'uscita:

0...10 V

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Con indicatore a LED:

Corrente d'uscita:

5...5 mA

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm