pagina iniziale

Metz - MEZ11083013 MR-TO4 Modbus RTU - 11083013

copiacopia
Metz - MEZ11083013 MR-TO4 Modbus RTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Corrente nominale - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184135593

Codice prodotto

MEZ11083013

Cod. produttore

11083013

Produttore

MEZ

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Altri sistemi bus:

Altro

Corrente nominale:

0.5 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

2

Max. corrente di commutazione:

0.8 A

Con indicatore a LED:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

24...24 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no