Metz - MEZ11070613 KRA-S-F8/21, 1 Wechsler, 24 V AC/DC - 11070613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Corrente nominale - 8 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4250184123095
Codice prodotto
MEZ11070613
Cod. produttore
11070613
Produttore
MEZ
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Corrente nominale:
8 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
11.2 mm
Materiale del contatto:
Altro
Altezza:
88 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro