pagina iniziale

Metz - MEZ11067441203130 TERk-E08, 230V AC / 24V AC/DC tp 0,1 min - 11067441203130

copiacopia
Metz - MEZ11067441203130 TERk-E08, 230V AC / 24V AC/DC tp 0,1 min

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 360...36000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184123033

Codice prodotto

MEZ11067441203130

Cod. produttore

11067441203130

Produttore

MEZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

360...36000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

sì

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Corrente nominale:

6 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

sì

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

60 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

60 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

1

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no