Metz - MEZ110674410303070 TERK-F-E08 230AC/24VUC 1W - 110674410303070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 15...800 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
30 Kg CO₂-eq
EAN
4251394629292
Codice prodotto
MEZ110674410303070
Cod. produttore
110674410303070
Produttore
MEZ
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
15...800 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
sì
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
6 A
Con uscita semiconduttore:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
60 mm
Altezza:
60 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
1
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Montaggio frontale:
no