pagina iniziale

Metz - MEZ110667 KRS-E08 HR - 110667

copiacopia
Metz - MEZ110667 KRS-E08 HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184122975

Codice prodotto

MEZ110667

Cod. produttore

110667

Produttore

MEZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

22.5 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

61.3 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro