pagina iniziale

Metz - MEZ11065770 MARk-F-E08 230 V AC, 24 V AC/DC - 11065770

copiacopia
Metz - MEZ11065770 MARk-F-E08 230 V AC, 24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 540...36000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4251394620442

Codice prodotto

MEZ11065770

Cod. produttore

11065770

Produttore

MEZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

540...36000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

sì

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

sì

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

6 A

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

sì

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

sì

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

60 mm

Altezza:

60 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

1

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Montaggio frontale:

no