pagina iniziale

Metz - MEZ11051125 RM21 24 V DC - 11051125

copiacopia
Metz - MEZ11051125 RM21 24 V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Apparecchio completo con base - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4251394625591

Codice prodotto

MEZ11051125

Cod. produttore

11051125

Produttore

MEZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

15.5 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro