pagina iniziale

Metz - MEZ11031605 TMR-E12 mit Fehlerspeicher, 230 V AC, 1 - 11031605

copiacopia
Metz - MEZ11031605 TMR-E12 mit Fehlerspeicher, 230 V AC, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Salvataggio errori possibile - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184118671

Codice prodotto

MEZ11031605

Cod. produttore

11031605

Produttore

MEZ

Numero di circuiti di misura:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Salvataggio errori possibile:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

75 mm

Reset esterno possibile:

sì

Profondità:

100 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0