pagina iniziale

Metz - MEZ110292032230 PFD3-E12, 400 V AC - 110292032230

copiacopia
Metz - MEZ110292032230 PFD3-E12, 400 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 400...400 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394613017

Codice prodotto

MEZ110292032230

Cod. produttore

110292032230

Produttore

MEZ

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

400...400 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

400...400 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Numero contatti di commutazione:

2

Altezza:

75 mm

Profondità:

95 mm