Metz - MEZ110196 EtherDevice Switch EDS 208 - 110196

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0
Gestibile - no
Numero di slot per moduli - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
89 Kg CO₂-eq
EAN
4250184120544
Codice prodotto
MEZ110196
Cod. produttore
110196
Produttore
MEZ
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
0
Gestibile:
no
Numero di slot per moduli:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
8
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
40 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
95 mm
Altezza:
109 mm


