pagina iniziale

Metz - MEZ110175 Fassung 14-polig - 110175

copiacopia
Metz - MEZ110175 Fassung 14-polig

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184120414

Codice prodotto

MEZ110175

Cod. produttore

110175

Produttore

MEZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

27 mm

Altezza:

76 mm

Integrazione funzionale possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

60.6 mm