pagina iniziale

Metz - MEZ1101501322 DRIW-E16, 24 V AC/DC - 1101501322

copiacopia
Metz - MEZ1101501322 DRIW-E16, 24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Funzione monitoraggio giri - sì

  • Funzione monitoraggio d'arresto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184120308

Codice prodotto

MEZ1101501322

Cod. produttore

1101501322

Produttore

MEZ

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Funzione monitoraggio giri:

sì

Funzione monitoraggio d'arresto:

sì

Analisi degli ingressi:

Monocanale

Con circuito di reazione:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Frequenza d'esercizio nominale:

2...70 Hz

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Con morsetti amovibili:

no

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

60 mm